Inserto per foratura SOGX 130511, per punte a inserti, HB6810

Codice art.: 234090 ALU
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF 23.50 / 1 Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF 19.60 / 1 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
16 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto SOGX 130511
Serie Power Drill
Modello Alluminio
Tipo HB6810
Materiale da taglio HM
Avanzamento f 0,08 - 0,21 mm/gir.
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Tipo di prodotto Inserto per foratura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 234090 ALU
EAN / GTIN 4045197742421
Codice del produttore 234090 ALU
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
500
Alluminio (a truciolo corto)
N
300
Alluminio > 10% Si
N
220
a umido max.
 

Descrizione

Per:

GARANT Power Drill n. art. 234000234025.

Raccomandazioni:

Nella foratura con supporto n. art. 234015 e 234025 ridurre l’avanzamento al 70%.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "Power Drill" Visualizza tutto