Inserto per foratura WOEX 030204 E, per punte a inserti universali, HB7640

Codice art.: 232480 INOX
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF 14.95 / 1 Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF 12.45 / 1 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
32 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Strategia di truciolatura: MTC

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto WOEX 030204 E
Tipo HB7640
Materiale da taglio HM
Strategia di truciolatura MTC
Avanzamento f 0,06 mm/gir.
Numero di sostituzioni/taglienti 3
Tipo di prodotto Inserto per foratura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 232480 INOX
EAN / GTIN 4045197346438
Codice del produttore 232480 INOX
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
275
Acciaio < 750 N/mm²
P
275
Acciaio < 900 N/mm²
P
215
INOX < 900 N/mm²
M
165
INOX > 900 N/mm²
M
165
Ti > 850 N/mm²
S
80
a umido max.
 

Descrizione

Per:

Inserti - Punte a inserti GARANT n. art. 232298; 232300; 232302; 232310.

Download & documenti

Prodotti correlati