{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Serie | SUMO-CHAM | |
| ⌀ D | 7,5 mm | |
| Tipo | IC908 | |
| Materiale da taglio | HM | |
| Angolo di affilatura | 154 grado | |
| per dimensioni dell’elemento base | 7 | |
| Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 | 0,1 mm/gir. | |
| Avanzamento fz in acciaio < 55 HRC | 0,06 mm/gir. | |
| Iscar - Denominazione articolo | ICP 075 IC908 | |
| Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | |
| Rivestimento | TiAlN | |
| Geometria | ICP | |
| Denominazione originale prodotto | ICP 075 IC908 | |
| Tipo di prodotto | Inserto da taglio per foratura |
| Codice articolo | 231740 7,5 | |
| EAN / GTIN | 7291075249248 | |
| Codice del produttore | 5509304 |