Inserto per fresatura BDMT 170408 ER-N4, per frese cilindriche frontali, PR1825

Codice art.: 227673 ST1400
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
20 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto BDMT 170408 ER-N4
Modello ST1400
Raggio di curvatura 0,8 mm
Tipo PR1825
Materiale da taglio HM
Avanzamento fz per dente 0,09 − 0,16 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 227673 ST1400
EAN / GTIN 4960664028092
Codice del produttore BDMT170408ER-N4PR1825
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
180
Acciaio < 750 N/mm²
P
180
Acciaio < 900 N/mm²
P
180
Acciaio < 1100 N/mm²
P
140
Acciaio < 1400 N/mm²
P
140
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Nota:

Le frese vengono dotate dello stesso numero di inserti delle forme N3 e N4. Rispettare le indicazioni relative all'assegnazione sul supporto.
Valori indicativi per ae = 0,3×D.

Download & documenti

Prodotti correlati