BDGT 170420 FR-JA, GW25, Modello: ALU

Codice art.: 227530 ALU
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto BDGT 170420 FR-JA
Modello ALL.
Raggio di curvatura 2 mm
Tipo GW25
Materiale da taglio HM
Avanzamento fz per dente 0,05 − 0,33 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 227530 ALU
EAN / GTIN 4960664457892
Codice del produttore TWF00285
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
700
Alluminio (a truciolo corto)
N
500
Alluminio > 10% Si
N
250
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,3×D.
90° esatti fino ad ap = 9 mm.

Download & documenti

Prodotti correlati