Inserto per fresatura BDMT 070304 ER-JT, per frese per spallamenti, PR1825

Codice art.: 227139 ST1400
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto BDMT 070304 ER-JT
Modello ST1400
Raggio di curvatura 0,4 mm
Tipo PR1825
Materiale da taglio HM
Avanzamento fz per dente 0,07 − 0,11 mm
Tipo PR1825
Rivestimento rivestito
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 227139 ST1400
EAN / GTIN 4960664028139
Codice del produttore TLT00064
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
200
Acciaio < 750 N/mm²
P
180
Acciaio < 900 N/mm²
P
180
Acciaio < 1100 N/mm²
P
140
Acciaio < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
180
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,3×D. 90° esatti fino ad ap = 4 mm.

Download & documenti

Prodotti correlati