SYHU 0704ADN-P, IC28, Modello: ALU

Codice art.: 222510 ALU
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie DOVE-IQ-MILL
Codice ISO Inserto SYHU 0704ADN-P
Raggio di curvatura 0,8 mm
Tipo IC28
Materiale da taglio HM
Avanzamento fz per dente 0,25 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 8
Geometria ADN-P
Spessore inserto E 4,76 mm
Denominazione originale prodotto IQ845 SYHU 0704ADN-P IC28
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 222510 ALU
EAN / GTIN 7291075311822
Codice del produttore 5667874

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
500
Alluminio (a truciolo corto)
N
480
Alluminio > 10% Si
N
400
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Inserto bilaterale con 8 taglienti. Notevole smusso di spianatura per qualità delle superfici elevate. Angolo di spoglia superiore positivo per una rottura ottimale dei trucioli.

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,6 ... 1,0×D / ap max = 4,6 mm.
Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Download & documenti

Prodotti correlati