{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Codice ISO Inserto | SOMT140520ER-LD | |
| Modello | INOX | |
| Raggio di curvatura | 2 mm | |
| Tipo | PR1535 | |
| Materiale da taglio | HM | |
| Raggio programmato con ap max | 5 mm | |
| Avanzamento fz per dente | 0,06 − 1,8 mm | |
| Numero di sostituzioni/taglienti | 4 | |
| Tipo inserti | 14 | |
| Spessore inserto E | 5,56 mm | |
| Tipo di prodotto | Inserti per fresatura |
| Codice articolo | 222080 14 | |
| EAN / GTIN | 4960664708246 | |
| Codice del produttore | TLC05628 | |
| Produttore/persona responsabile | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |