{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| ⌀ Tagliente DC | 63 mm | |
| Numero taglienti Z | 4 | |
| Forma del codolo | a manicotto | |
| Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Plunging; Ramping | |
| Passaggio interno per LR | sì | |
| Strategia di truciolatura | HPC | |
| ⌀ D3 | 39 mm | |
| Profondità di taglio massima ap max | 2 mm | |
| Profondità di taglio massima ap max. con geometria LD | 5 mm | |
| Lunghezza complessiva Lcompl. | 50 mm | |
| ⌀ Foro di attacco | 22 mm | |
| Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 102 mm | |
| Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 124 mm | |
| Angolo rampa αmax. | 0,54 grado | |
| Lunghezza rampa L per αmax. | 38 mm | |
| Tipo inserti | 14 | |
| Inserto adatto | SOMT.. | |
| Vite inserto | 229719 (20IP; 4,5 Nm) | |
| Angolo di regolazione κ | 10 grado | |
| Fz Helix | 0,7 | |
| Tipo di prodotto | Fresa a copiare (RD..10) |
| Codice articolo | 222065 63/4 | |
| EAN / GTIN | 4960664707706 | |
| Codice del produttore | THN07690 | |
| Produttore/persona responsabile | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |