{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| ⌀ Tagliente DC | 16 mm | |
| Numero taglienti Z | 4 | |
| Forma del codolo | con codolo filettato | |
| Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Ramping; Plunging | |
| Strategia di truciolatura | HPC | |
| Passaggio interno per LR | sì | |
| ⌀ D1 h6 | 8,5 mm | |
| ⌀ D3 | 12 mm | |
| Profondità di taglio massima ap max | 0,5 mm | |
| Lunghezza complessiva Lcompl. | 22 mm | |
| Sede filettata M | M8 | |
| Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 28 mm | |
| Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 30 mm | |
| Angolo rampa αmax. | 1,03 grado | |
| Lunghezza rampa L per αmax. | 11,1 mm | |
| Inserto adatto | LPGT 0102.. | |
| Vite inserto | 229722 (6IP; 0,6Nm) | |
| Tipo di prodotto | Fresa a copiare (RD..10) |
| Codice articolo | 221943 16/4 | |
| EAN / GTIN | 4960664806737 | |
| Codice del produttore | THN08325 | |
| Produttore/persona responsabile | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |