Fresa ad alto avanzamento MFH micro con codolo cilindrico, per inserti LPGT

Codice art.: 221941 12/3
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D / Numero taglienti Z (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Utilizzo fresa: Fresatura circolare; Ramping; Plunging
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Strategia di truciolatura: HPC

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 12 mm
Numero taglienti Z 3
Forma del codolo codolo cilindrico
Utilizzo fresa Fresatura circolare; Ramping; Plunging
Passaggio interno per LR
Strategia di truciolatura HPC
⌀ D3 8 mm
Profondità di taglio massima ap max 0,5 mm
Sporgenza totale L1 20 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 80 mm
⌀ Codolo Ds h6 12 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. 20 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. 22 mm
Angolo rampa αmax. 1,61 grado
Lunghezza rampa L per αmax. 7,1 mm
Inserto adatto LPGT 0102..
Vite inserto 229722 (6IP; 0,6Nm)
Angolo di regolazione κ 11 grado
Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

Identificazione e classificazione

Codice articolo 221941 12/3
EAN / GTIN 4960664778379
Codice del produttore THN08246
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrizione

Esecuzione:

Per una lavorazione estremamente economica grazie agli avanzamenti elevati. Diminuzione delle vibrazioni attraverso la riduzione della forza di taglio.

Download & documenti

Prodotti correlati