Prolunga DUO-LOCK Heavy Duty con Cool Jet, acciaio SAFE-LOCK, Interfaccia DUO-LOCK: DL16

Codice art.: 220380 DL16
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Interfaccia DUO-LOCK Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Interfaccia DUO-LOCK DL16
⌀ Codolo Ds 25 mm
Passaggio interno per LR
⌀ D2 15,5 mm
Lunghezza complessiva L 78 mm
L2 6 mm
Coppia consigliata 60 Nm
Tipo di prodotto Attacco per frese modulari

Identificazione e classificazione

Codice articolo 220380 DL16
EAN / GTIN 4034221129642
Codice del produttore 75.250.DL16.82
Produttore/persona responsabile HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com

Download & documenti

Prodotti correlati