DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series HPC, AlTiN, ⌀ f9 D1: 16mm

Codice art.: 220320 16
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ f9 D1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: VHM
  • Norma: Norma interna
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: f8
  • Numero taglienti Z: 4

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Rivestimento AlTiN
⌀ Tagliente D 16 mm
Materiale da taglio VHM
Norma Norma interna
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale f8
Numero taglienti Z 4
Passo dei taglienti differente
Angolo dell’elica 37 grado
Caratteristica angolo dell’elica differente
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di accesso ae per la fresatura 0,5×D per contornatura
Strategia di truciolatura HPC
Passaggio interno per LR no
Attacco adatto con codolo filettato
Lunghezza taglienti L2 24 mm
⌀ D2 15,5 mm
Sporgenza totale L1 24 mm
Lunghezza complessiva L 36 mm
Interfaccia DUO-LOCK DL16
Apertura chiave SW 13 mm
Coppia di serraggio consigliata 60 Nm
Larghezza dello smusso angolare a 45° 0,32 mm
Angolazione dello smusso angolare 45 grado
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 0,03 mm
Tipo di prodotto Inserto di taglio per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 220320 16
EAN / GTIN 4034221134264
Codice del produttore DL16F1004MN1600CDA
Produttore/persona responsabile HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
240
Alluminio (a truciolo corto)
N
240
Alluminio > 10% Si
N
120
Acciaio < 500 N/mm²
P
200
Acciaio < 750 N/mm²
P
170
Acciaio < 900 N/mm²
P
110
Acciaio < 1100 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
110
Uni
 
Olio
 
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

DUO-LOCK HAIMER MILL: Utilizzabile come utensile universale. Geometria frontale straordinaria per il ramping e la fresatura a interpolazione. Prima scelta per le applicazioni con sporgenze corte. DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series: Prima scelta per applicazioni con sporgenze lunghe e condizioni di serraggio instabili. Per un funzionamento particolarmente silenzioso con sporgenze lunghe è preferibile l’utilizzo di prolunghe in HMI.

Download & documenti

Prodotti correlati