{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Passo della filettatura | 0,5 mm | |
| Tipo | HB7735 | |
| Materiale da taglio | HM | |
| Tipo di filettatura | M; M-LH; MF; MF-LH | |
| Angolo di filetto | 60 grado | |
| Misura inserto | 24 mm | |
| Rivestimento | TiAlN | |
| Applicazione interna/esterna | Interno | |
| Numero taglienti Z | 49 | |
| Profilo della filettatura | Profilo completo | |
| Direzione di taglio | a destra e a sinistra | |
| Profilo completo | si | |
| Tipo di prodotto | Inserto di taglio per fresatura |
| Codice articolo | 218058 0,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197447296 | |
| Codice del produttore | 218058 0,5 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |