Fresa per filettare ad alte prestazioni, codolo Weldon, ⌀ di taglio D / Lunghezza sporgenza L1: 36/65mm

Codice art.: 218050 36/65
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ di taglio D / Lunghezza sporgenza L1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Utilizzo per tipo di foro: Foro cieco; Foro passante
  • Direzione di taglio: a sinistra e a destra
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Taglio D 36 mm
Sporgenza totale L1 65 mm
Forma del codolo codolo Weldon
Utilizzo per tipo di foro Foro cieco; Foro passante
Direzione di taglio a sinistra e a destra
Passaggio interno per LR
Misura inserto 41
Numero taglienti Z 4
Lunghezza complessiva Lcompl. 128 mm
⌀ Codolo Ds 32 mm
Vite di bloccaggio 219928
Vite di fissaggio 219927
Numero di scanalature per i trucioli 4
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 218050 36/65
EAN / GTIN 4045197447197
Codice del produttore 218050 36/65
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Frese a filettare HPC per tempi di lavorazione ridotti.

Uso:

Universale per filettatura esterna e interna destra e sinistra. Per lavorazione di fori ciechi e passanti.

Nota:

Frese n. art. 218050 Dimensioni 17/26 e 17/36 per passo fino a 2,5 mm incluso.
Frese n. art. 218050 Dimensioni 30/65 per passo < 5.

Download & documenti

Prodotti correlati