{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| ⌀ Taglio D | 20 mm | |
| Sporgenza totale L1 | 43 mm | |
| Forma del codolo | codolo Weldon | |
| Utilizzo per tipo di foro | Foro cieco; Foro passante | |
| Direzione di taglio | a sinistra e a destra | |
| Passaggio interno per LR | sì | |
| Misura inserto | 16 | |
| Numero taglienti Z | 1 | |
| Lunghezza complessiva L | 95 mm | |
| ⌀ Codolo Ds | 20 mm | |
| Vite di bloccaggio | 279810 5 | |
| Numero di scanalature per i trucioli | 1 | |
| Tipo di prodotto | Fresa a filettare |
| Codice articolo | 218000 20/43 | |
| EAN / GTIN | 4045197411839 | |
| Codice del produttore | 218000 20/43 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |