• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Corpo fresa (senza inserto), Acciaio, Modello: 20

Codice art.: 217400 20
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Passaggio interno per LR: sì
  • Sostituzione del materiale: PowerCard
PowerCard
Questo attrezzo include la GARANT Powercard - la scheda di garanzia per sostituire facilmente l‘attrezzo in caso di usura o danni. Maggiori dettagli Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per inserto di tipo 02
⌀ Minimo foro D 17,5 mm
Materiale fresa Acciaio
Passaggio interno per LR
Sostituzione del materiale PowerCard
⌀ Interno d1 12,2 mm
Profondità di taglio massima Smax 2,6 mm
Sporgenza totale L1 28,7 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 74,05 mm
⌀ Codolo Ds h6 12 mm
Forma del codolo Weldon
Set di viti di serraggio 219821 (15 IP; 3,0 Nm)
Tipo di prodotto Frese ad interpolazione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 217400 20
EAN / GTIN 4045197216885
Codice del produttore 217400 20
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

N. art. 217400 Dim. 8 e 11 come pure n. art. 217405 Dim. 11L senza passaggio interno del lubrorefrigerante.

Download & documenti

Prodotti correlati