{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Passo della filettatura | 1,5 mm | |
| Tipo | HB7720 | |
| Materiale da taglio | HM | |
| Tipo di filettatura | M; M-LH; MF; MF-LH | |
| Angolo di filetto | 60 grado | |
| Geometria dell’inserto | Profilo completo | |
| Applicazione | Interno | |
| ⌀ Esterno D | 16 mm | |
| Profondità t | 0,864 mm | |
| Per filettatura ≥ | M20×1,5 | |
| Modello | P16 | |
| Numero taglienti Z | 6 | |
| Numero di scanalature per i trucioli | 6 | |
| Direzione di taglio | a destra e a sinistra | |
| Tipo di prodotto | Inserto per taglio per fresatura circolare |
| Codice articolo | 217281 1,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197216755 | |
| Codice del produttore | 217281 1,5 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |