Svasatore a spinta con codolo Weldon, per inserti WOEX

Codice art.: 216660 M20
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per viti DIN a testa cilindrica M20
Forma del codolo codolo Weldon
Passaggio interno per LR
Numero taglienti Z 2
Numero di inserti 2
⌀ Svasatura D1 H13 33 mm
⌀ Minimo dmin 21 mm
Profondità svasatura massima l 25 mm
Lunghezza complessiva L 100 mm
⌀ Codolo Ds h6 25 mm
Inserto adatto WOEX
Inserto n. art. 216780 − 216910; n. art. 216950 42-010 / 110
Set di viti per inserti 239653 15IP3 (6,3 Nm)
Tipo di prodotto Svasatori

Identificazione e classificazione

Codice articolo 216660 M20
EAN / GTIN 4047109013179
Codice del produttore F10 11100
Produttore/persona responsabile Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Descrizione

Uso:

Per la creazione di sedi per viti a testa cilindrica a norma DIN 74 Foglio 2, da M8 con passaggio interno per lubrorefrigerante.

Download & documenti

Prodotti correlati