APMX 16..08 TR, HB735, Modello: UNI

Codice art.: 215759 UNI
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF 17.70 / 1 Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF 14.75 / 1 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
21 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto APMX 16..08 TR
Portautensile adatto AP..1604
Modello UNI
Raggio di curvatura 0,8 mm
Tipo HB735
Materiale da taglio HM
Spessore inserti 5,76 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 215759 UNI
EAN / GTIN 4045197601940
Codice del produttore 215759 UNI
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
270
Acciaio < 750 N/mm²
P
205
Acciaio < 900 N/mm²
P
170
Acciaio < 1100 N/mm²
P
150
Acciaio < 1400 N/mm²
P
125
INOX < 900 N/mm²
M
175
INOX > 900 N/mm²
M
150
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
140
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Nota:

I valori indicativi valgono per le frese da n. art. 215705 a 215717: ae = 0,3×D / ap max. = 7 mm.

Download & documenti

Prodotti correlati