APKT 16..04 PDFR, HU7710, Modello: ALU

Codice art.: 215724 ALU
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF 17.35 / 1 Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF 14.45 / 1 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
73 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto APKT 16..04 PDFR
Portautensile adatto AP..1604
Modello Alluminio
Raggio di curvatura 0,4 mm
Tipo HU7710
Materiale da taglio HM
Avanzamento fz per dente 0,18 mm
Spessore inserti 5,05 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 215724 ALU
EAN / GTIN 4045197410924
Codice del produttore 215724 ALU
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
700
Alluminio (a truciolo corto)
N
500
Alluminio > 10% Si
N
350
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Nota:

I valori indicativi valgono per le frese da n. art. 215705 a 215717: ae = 0,3×D / ap max. = 7 mm.

Download & documenti

Prodotti correlati