Inserto per fresatura AOMT110408 ER, per frese Softcut®, HB7510-1

Codice art.: 215432 ST900
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF 12.25 / 1 Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF 10.20 / 1 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
30 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto AOMT110408 ER
Modello ST900
Raggio di curvatura 0,8 mm
Tipo HB7510-1
Materiale da taglio HM
Avanzamento fz per dente 0,15 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 215432 ST900
EAN / GTIN 4069515039178
Codice del produttore 215432 ST900
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
340
Acciaio < 750 N/mm²
P
300
Acciaio < 900 N/mm²
P
260
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,5×D / ap = 3 mm, ap max = 5,5 mm.

Download & documenti

Prodotti correlati