APMT 180520 SR, HB7520, Modello: ST1400

Codice art.: 215239 ST1400
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF 16.45 / 1 Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF 13.70 / 1 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Softcut®
Codice ISO Inserto APMT 180520 SR
Modello ST1400
Raggio di curvatura 2 mm
Tipo HB7520
Materiale da taglio HM
Avanzamento fz per dente 0,25 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 215239 ST1400
EAN / GTIN 4045197673497
Codice del produttore 215239 ST1400
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 1100 N/mm²
P
170
Acciaio < 1400 N/mm²
P
150
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,3×D / ap = 5 mm, ap max. = 9 mm.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "Softcut®" Visualizza tutto