{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Codice ISO Inserto | XNEX 080608 | |
| Modello | ALL. | |
| Tipo | HU7710 | |
| Materiale da taglio | HM | |
| Profondità di taglio massima ap max | 4 mm | |
| Avanzamento fz per dente | 0,15 mm | |
| Spessore inserti S | 6.35 mm | |
| Numero di sostituzioni/taglienti | 6 | |
| Raggio di curvatura | 0,8 mm | |
| Tipo di prodotto | Inserti per fresatura |
| Codice articolo | 215184 ALU | |
| EAN / GTIN | 4062406392239 | |
| Codice del produttore | 215184 ALU | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |