Inserto per fresatura SOMT 083604 PDER, per Softcut® HSI, HB7520, Modello: UNI

Codice art.: 214954 UNI
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF 16.65 / 1 Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF 13.85 / 1 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto SOMT 083604 PDER
Modello UNI
Raggio di curvatura 0,4 mm
Tipo HB7520
Materiale da taglio HM
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Spessore inserto E 3,6 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 214954 UNI
EAN / GTIN 4045197674746
Codice del produttore 214954 UNI
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
260
Acciaio < 750 N/mm²
P
240
Acciaio < 900 N/mm²
P
190
Acciaio < 1100 N/mm²
P
120
Acciaio < 1400 N/mm²
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
70
Uni
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Lo spessore inserti maggiorato consente una geometria del rompitruciolo particolare per un taglio positivo e una ridotta sensibilità alla rottura.

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,3×D.

Download & documenti

Prodotti correlati