SNEU 14T7 ANER, HU7810, Modello: ALU

Codice art.: 213444 ALU
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF 29.50 / 1 Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF 24.60 / 1 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
17 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto SNEU 14T7 ANER
Modello ALL.
Tipo HU7810
Materiale da taglio HM
Profondità di taglio massima ap max 6 mm
Avanzamento fz per dente 0,23 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 8
Spessore inserto E 7 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 213444 ALU
EAN / GTIN 4045197662897
Codice del produttore 213444 ALU
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
750
Alluminio (a truciolo corto)
N
750
Alluminio > 10% Si
N
500
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Bilaterale con 2×4 taglienti.

Raccomandazioni:

Selezionare superfici di altissima qualità (tolleranze inserto E) e combinare con l’inserto/gli inserti di finitura frontale.

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,5 … 1×D / ap max

Download & documenti

Prodotti correlati