Inserto per fresatura XDPW 120408 SR, per frese HPC FeedKing, HB7530

Codice art.: 212969 ST900
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF 19.15 / 1 Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF 15.95 / 1 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
19 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto XDPW 120408 SR
Modello ST900
Raggio di curvatura 0,8 mm
Tipo HB7530
Materiale da taglio HM
Raggio programmato con ap max 2,6 mm
Profondità di taglio massima ap max 1,8 mm
Avanzamento fz per dente 1,07 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 212969 ST900
EAN / GTIN 4045197812650
Codice del produttore 212969 ST900
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
320
Acciaio < 750 N/mm²
P
270
Acciaio < 900 N/mm²
P
230
a umido max.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,5 … 1×D / ap max.

Download & documenti

Prodotti correlati