Inserto per fresatura XDMT090416ZDSR, per frese ad alto avanzamento, HB415, Modello: UNI

Codice art.: 212885 UNI
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF 19.85 / 1 Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF 16.55 / 1 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto XDMT090416ZDSR
Modello UNI
Tipo HB415
Materiale da taglio HM
Profondità di taglio consigliata ap max. 1,2 mm
Profondità di taglio massima ap max 1,5 mm
Raggio programmato con ap max 3 mm
Spessore inserti S 4.76 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 3
Raggio di curvatura 1,6 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 212885 UNI
EAN / GTIN 4045197943163
Codice del produttore 212885 UNI
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
280
Acciaio < 750 N/mm²
P
260
Acciaio < 900 N/mm²
P
220
Acciaio < 1100 N/mm²
P
200
Acciaio < 1400 N/mm²
P
180
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
130
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,5...1×D / ap max.

Download & documenti

Prodotti correlati