Inserto per fresatura ⌀ 8 mm, per frese a copiare

Codice art.: 212708 ST1400
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF 48.40 / 1 Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF 40.35 / 1 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello ST1400
Tipo HB7520
Materiale da taglio HM
Raggio di curvatura R 1 mm
Avanzamento fz in all. a truciolo corto 0,15 mm
Avanzamento fz in acciaio < 1400 N/mm2 0,15 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 1
Raggio di curvatura 1 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 212708 ST1400
EAN / GTIN 4045197761521
Codice del produttore 212708 ST1400
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
360
Acciaio < 750 N/mm²
P
300
Acciaio < 900 N/mm²
P
240
Acciaio < 1100 N/mm²
P
180
Acciaio < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
GG(G)
K
240
Uni
 
a umido max.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

  • Precisione del raggio, di rotazione concentrica e ripetibilità da un inserto all'altro: ±0,015 mm.

Per maggiori dettagli sui valori indicativi consultare il Manuale di asportazione truciolo GARANT n. art. 110020.

Uso:

Inserti toroidali con raggio punta. Per ridurre la forza di taglio e le vibrazioni.

Download & documenti

Prodotti correlati