Inserto per fresatura CPHX 060205 ER, per frese per finitura di precisione, HB4015

Codice art.: 212552 ST1400
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF 19.75 / 1 Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF 16.45 / 1 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto CPHX 060205 ER
Modello ST1400
Tipo HB4015
Materiale da taglio HM
Lunghezza assiale Wiper 1 mm
Lunghezza radiale Wiper 1,5 mm
Raggio del tagliente R1 0,5% mm
Avanzamento fz in acciaio < 1400 N/mm2 0,25 mm
Spessore inserti S 2,38 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 2
Raggio di curvatura 0,5 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 212552 ST1400
EAN / GTIN 4062406098698
Codice del produttore 212552 ST1400
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
400
Acciaio < 750 N/mm²
P
380
Acciaio < 900 N/mm²
P
360
Acciaio < 1100 N/mm²
P
340
Acciaio < 1400 N/mm²
P
320
Acciaio < 55 HRC
H
200
TOOLOX 33
H
250
TOOLOX 44
H
200
INOX < 900 N/mm²
M
320
INOX > 900 N/mm²
M
300
GGG
K
320
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

  • Inserti con geometria Wiper migliorata per un processo di lavorazione più efficiente nell’ambito della realizzazione di stampi e sagome.
  • Notevole risparmio di tempo grazie a un alto numero di passi laterali e un elevato avanzamento al dente.
  • Inserti per fresa con geometria Wiper radiale e assiale.

Precisione di concentricità radiale ±0,020 mm.

Raccomandazioni:

Ridurre la Vc (velocità di taglio) del 30% durante le operazioni di fresatura a spianare.

Nota:

Valori indicativi per ae 0,2 mm.
Lwa rappresenta la lunghezza assiale Wiper.
Lwr rappresenta la lunghezza radiale Wiper.

Download & documenti

Prodotti correlati