{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Serie | TopCut | |
| Per ⌀ testina D | 20 mm | |
| Adattatore | codolo cilindrico | |
| Passaggio interno per LR | sì | |
| ⌀ Esterno d1 | 19,8 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 150 mm | |
| Lunghezza utile L1 | 92 mm | |
| ⌀ Codolo DS h6 | 25 mm | |
| Coppia di serraggio consigliata | 25 Nm | |
| Tipo di prodotto | Attacco per frese modulari |
| Codice articolo | 210569 20 | |
| EAN / GTIN | 4045197557889 | |
| Codice del produttore | 210569 20 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |