Attacco cilindrico antivibrante, codolo cilindrico, Per ⌀ testina D: 25mm

Codice art.: 210551 25
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per ⌀ testina D (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie TopCut
Per ⌀ testina D 25 mm
Adattatore codolo cilindrico
Passaggio interno per LR
⌀ Esterno d1 24,8 mm
Lunghezza complessiva L 120 mm
Lunghezza utile L1 63 mm
⌀ Codolo DS h6 25 mm
Coppia di serraggio consigliata 35 Nm
Tipo di prodotto Attacco per frese modulari

Identificazione e classificazione

Codice articolo 210551 25
EAN / GTIN 4045197662309
Codice del produttore 210551 25
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Attacco rettificato di precisione per testine modulari filettate GARANT TopCut.
Precisione di concentricità del sistema ≤ 10 µm mediante combinazione di forma piana e conica.
Con nocciolo in HMI, senza superficie di serraggio.

Nota:

Profondità di fresatura max. = L1 + I; I = vedi dimensioni testine modulari filettate: n. art. 210050210410.
Chiavi di serraggio = n. art. 219987.
Impiego per chiave dinamometrica n. art. 219986.
Se le sporgenze degli utensili sono elevate, ridurre i dati tecnologici.

Download & documenti

Della stessa famiglia "TopCut" Visualizza tutto