{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Raggio r | 1,8 mm | |
| Rivestimento | TiAlN | |
| Materiale da taglio | HMI | |
| Norma | Norma interna | |
| Modello | N | |
| Tolleranza contorno del raggio | ±0,05 | |
| Numero denti Z | 5 | |
| Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | 0,5×r per contornatura | |
| Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
| Passaggio interno per LR | no | |
| ⌀ Minimo D3 | 8,4 mm | |
| ⌀ Massimo D2 | 12 mm | |
| L2 +0,5 | 6 mm | |
| ⌀ D1 +0,05 | 6 mm | |
| L4 +0,5 | 37 mm | |
| Lunghezza taglienti Lc | 1,8 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 100 mm | |
| ⌀ Codolo Ds | 12 mm | |
| Fresatura a raggio | avanti e indietro | |
| Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
| Tolleranza codolo | h6 | |
| Colore collarino | verde | |
| Tipo di prodotto | Frese a codolo cilindrico |
| Codice articolo | 208172 1,8 | |
| EAN / GTIN | 4062406131326 | |
| Codice del produttore | 208172 1,8 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |