• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Fresa per semifinitura per cave a T in HMI, TiAlN, ⌀ DC × LC d11 × d11: 16X8mm

Codice art.: 208034 16X8

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC × LC d11 × d11 (mm) Prezzo per Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: DIN 851
  • Profilo fresa: A denti alterni
  • Modello: NF
  • Tolleranza ⌀ nominale: d11

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 16 mm
Lunghezza del tagliente Lc 8 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Norma DIN 851
Profilo fresa A denti alterni
Modello NF
Tolleranza ⌀ nominale d11
Numero denti Z 6
Angolo dell’elica 12 grado
Direzione di avanzamento orizzontale
Codolo DIN 6535 HB con h6
Passaggio interno per LR no
Per cave a T a DIN 650 8 mm
⌀ Posizione libera D1 7 mm
Lunghezza complessiva L 62 mm
⌀ Codolo Ds 10 mm
Larghezza dello smusso angolare a 45° 0,2 mm
Avanzamento fz in acciaio < 900 N/mm2 0,034 mm
Tolleranza codolo h6
Angolazione dello smusso angolare 45 grado
Colore collarino verde
Tipo di prodotto Frese per scanalature

Identificazione e classificazione

Codice articolo 208034 16X8
Codice del produttore 208034 16X8
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
105
Acciaio < 750 N/mm²
P
90
Acciaio < 900 N/mm²
P
90
Acciaio < 1100 N/mm²
P
80
Acciaio < 1400 N/mm²
P
60
Uni
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Con nuovo rivestimento ad alte prestazioni per garantire la massima durata. I fianchi sono rettificati a spoglia e, quindi, non si possono bloccare nel pezzo.

Nota:

Per la fresatura di cave a T a norma DIN 650.
Avanzare con fz al 50% fino a piena lavorazione.