• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Fresa a raggio completo in HMI GARANT Diabolo HRC 62 HPC, TiSiN, ⌀ DC / DS: 4mm

Codice art.: 207341 4
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce

su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC / DS (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Modello: H
  • Tolleranza ⌀ nominale: h7
  • Numero denti Z: 2

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Diabolo
⌀ Tagliente DC 4 mm
Rivestimento TiSiN
Materiale da taglio HMI
Norma Norma interna
Modello H
Tolleranza ⌀ nominale h7
Numero denti Z 2
Angolo dell’elica 30 grado
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,05×D per contornatura; 0,05×D per fresatura a copiare
Codolo DIN 6535 HA con h6
Passaggio interno per LR no
Strategia di truciolatura HPC
Lunghezza taglienti Lc 8 mm
Raggio R 2 mm
Lunghezza complessiva L 54 mm
⌀ Codolo Ds 6 mm
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 60 HRC 0,038 mm
Avanzamento fz per fresatura a copiare in acciaio < 60 HRC 0,045 mm
Colore collarino rosso
Tipo di prodotto Frese a raggio completo e sferiche

Identificazione e classificazione

Codice articolo 207341 4
EAN / GTIN 4069515037891
Codice del produttore 207341 4
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 1400 N/mm²
P
195
Acciaio < 50 HRC
H
180
Acciaio < 55 HRC
H
160
Acciaio < 60 HRC
H
125
Acciaio < 65 HRC
H
110
Acciaio < 67 HRC
H
85
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

GARANT Diabolo: rivestimento e metallo duro di nuova generazione appositamente studiati per la lavorazione di metalli duri.
Tolleranza: contorno del raggio = ±0,005 mm.
Specialista per acciai fino a 62 HRC. Sicurezza dei processi e aumento della durata grazie alla geometria del tagliente ottimizzata e al moderno rivestimento ad alte prestazioni.

Download & documenti

Della stessa famiglia "Diabolo" Visualizza tutto