• Ultima occasione! Sono disponibili solo alcuni articoli e presto non saranno più disponibili nel nostro assortimento.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Fresa per sgrossatura e finitura in HMI con rompitrucioli TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 20mm

Codice art.: 203105 20
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ f8 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: f8
  • Numero denti Z: 7

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 20 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Norma Norma interna
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale f8
Numero denti Z 7
Angolo dell’elica 40 grado
Caratteristica angolo dell’elica differente
Passo dei taglienti differente
Direzione di avanzamento orizzontale e obliquo
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,03×D
Codolo DIN 6535 HB con h6
Qualità equilibratura con codolo G 2,5 con HB
Passaggio interno per LR no
Strategia di truciolatura TPC
Lunghezza taglienti Lc 100 mm
Lunghezza complessiva L 160 mm
⌀ Codolo Ds 20 mm
Larghezza dello smusso angolare a 45° 0,4 mm
Angolazione dello smusso angolare 45 grado
Spessore centrale del truciolo hmax. per fresatura TPC su INOX < 900 N/mm2 0,07 mm
Colore collarino blu
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 203105 20
EAN / GTIN 4045197814753
Codice del produttore 203105 20
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
270
Acciaio < 750 N/mm²
P
240
Acciaio < 900 N/mm²
P
210
Acciaio < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
200
INOX > 900 N/mm²
M
140
a umido max.
 
a umido min.
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Frese ad alte prestazioni conpasso variabile e elica dinamica. Resistenza a flessione ottimizzata mediante substrati a grana ultrafinissima.
Rompitrucioli sfalsati.

Nota:

hmax.: i valori specificati nella tabella sono i valori massimi.
ae max. = 0,03×D per la lavorazione TPC.