{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| ⌀ Tagliente DC | 20 mm | |
| Rivestimento | TiAlN | |
| Materiale da taglio | HMI | |
| Norma | Norma interna | |
| Modello | N | |
| Tolleranza ⌀ nominale | f8 | |
| Numero denti Z | 5 | |
| Angolo dell’elica | 40 grado | |
| Caratteristica angolo dell’elica | differente | |
| Passo dei taglienti | differente | |
| Direzione di avanzamento | orizzontale e obliquo | |
| Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | 0,05×D | |
| Codolo | DIN 6535 HB con h6 | |
| Qualità equilibratura con codolo | G 2,5 con HB | |
| Passaggio interno per LR | no | |
| Strategia di truciolatura | TPC | |
| Lunghezza taglienti Lc | 80 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 140 mm | |
| ⌀ Codolo Ds | 20 mm | |
| Numero di rompitrucioli | 2 | |
| Larghezza dello smusso angolare a 45° | 0,4 mm | |
| Angolazione dello smusso angolare | 45 grado | |
| Spessore centrale del truciolo hmax per fresatura TPC su Toolox 44 HRC | 0,088 mm | |
| Colore collarino | verde | |
| Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
| Codice articolo | 203093 20 | |
| EAN / GTIN | 4045197953995 | |
| Codice del produttore | 203093 20 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |