Fresa per sgrossatura e finitura in HMI MTC / TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 10mm

Codice art.: 202978 10
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce

su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ f8 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Modello: H
  • Tolleranza ⌀ nominale: f8
  • Numero denti Z: 4

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 10 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Norma Norma interna
Modello H
Tolleranza ⌀ nominale f8
Numero denti Z 4
Angolo dell’elica 45 grado
Caratteristica angolo dell’elica differente
Passo dei taglienti differente
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,2×D per contornatura; 0,1×D
Codolo DIN 6535 HA con h6
Passaggio interno per LR no
Strategia di truciolatura MTC; TPC
Lunghezza taglienti Lc 30 mm
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 35 mm
⌀ Posizione libera D1 9,2 mm
Lunghezza complessiva L 80 mm
⌀ Codolo Ds 10 mm
Larghezza dello smusso angolare a 45° 0,15 mm
Angolazione dello smusso angolare 45 grado
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 60 HRC 0,025 mm
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 60 HRC 0,03 mm
Colore collarino rosso
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 202978 10
EAN / GTIN 4045197431479
Codice del produttore 202978 10
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 900 N/mm²
P
160
Acciaio < 1100 N/mm²
P
115
Acciaio < 1400 N/mm²
P
115
Acciaio < 55 HRC
H
60
Acciaio < 60 HRC
H
30
Acciaio < 65 HRC
H
25
Acciaio < 67 HRC
H
20
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Massima riduzione della forza di taglio grazie all’elica a 45°.
Speciale per la strategia di fresatura trocoidale.

Uso:

Speciale per l’impiego MTC (Multi Task Cutting), da utilizzare su centri di tornitura / fresatura di nuova generazione.

Nota:

Con materiali > 55 HRC si consiglia di ridurre la profondità di passata ad ap=> 0,25×D...0,5×D.