Fresa in HMI GARANT INOX con rompitrucioli HPC / TPC, AlTiN, ⌀ e8 DC: 10mm

Codice art.: 202956 10
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ e8 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: e8
  • Numero denti Z: 4

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 10 mm
Rivestimento AlTiN
Materiale da taglio HMI
Norma Norma interna
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale e8
Numero denti Z 4
Angolo dell’elica 40 grado
Passo dei taglienti differente
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,3×D per contornatura; 0,12×D
Codolo DIN 6535 HB con h6
Passaggio interno per LR no
Strategia di truciolatura HPC; TPC
Lunghezza taglienti Lc 32 mm
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 36 mm
⌀ Posizione libera D1 9,7 mm
Lunghezza complessiva L 80 mm
⌀ Codolo Ds 10 mm
Numero di rompitrucioli 2
Forma del codolo HB
Arrotondamento degli angoli rv 0,2 mm
Avanzamento fz per contornatura in inox > 900 N/mm2 0,052 mm
Colore collarino blu
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 202956 10
EAN / GTIN 4069515039734
Codice del produttore 202956 10
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
210
Acciaio < 750 N/mm²
P
190
Acciaio < 900 N/mm²
P
170
Acciaio < 1100 N/mm²
P
150
Acciaio < 1400 N/mm²
P
120
TOOLOX 33
H
110
TOOLOX 44
H
75
INOX < 900 N/mm²
M
95
INOX > 900 N/mm²
M
85
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Fresa con geometria ottimizzata e moderno rivestimento ad alte prestazioni per un’asportazione truciolo ottimale su vari acciai inossidabili. Può essere utilizzato anche in Duplex. Dimensioni costruttive simili a DIN 6527.

Nota:

Con rompitrucioli per garantire una rottura controllata del truciolo. Per lavorazioni sicure nella produzione automatizzata grazie all’affidabile evacuazione dei trucioli dal componente. Valori di taglio per la lavorazione TPC in Toolscout.