{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Codice materiale: 
                        EAN / GTIN: 
                        Codice del produttore: 
                        Cat. Nr.: 
                    | ⌀ Tagliente DC | 10 mm | |
| Rivestimento | AlTiN | |
| Materiale da taglio | HMI | |
| Norma | DIN 6527 | |
| Modello | N | |
| Tolleranza ⌀ nominale | e8 | |
| Numero denti Z | 4 | |
| Angolo dell’elica | 40 grado | |
| Passo dei taglienti | differente | |
| Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
| Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | 0,3×D per contornatura; 0,3×D per contornatura | |
| Codolo | DIN 6535 HB con h6 | |
| Passaggio interno per LR | no | |
| Strategia di truciolatura | HPC | |
| Lunghezza taglienti Lc | 14 mm | |
| Sporgenza totale L1 incl. posizione libera | 24 mm | |
| ⌀ Posizione libera D1 | 9,7 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 66 mm | |
| ⌀ Codolo Ds | 10 mm | |
| Forma del codolo | HB | |
| Arrotondamento degli angoli rv | 0,2 mm | |
| Avanzamento fz per fresatura di scanalature in INOX > 900 N/mm2 | 0,055 mm | |
| Avanzamento fz per contornatura in inox > 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
| Colore collarino | blu | |
| Tipo di prodotto | Frese per spallamenti | 
| Codice articolo | 202950 10 | |
| EAN / GTIN | 4069515039444 | |
| Codice del produttore | 202950 10 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |