{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| ⌀ Tagliente DC | 2,5 mm | |
| Rivestimento | AlCrN | |
| Materiale da taglio | HMI | |
| Norma | DIN 6527 | |
| Modello | N | |
| Tolleranza ⌀ nominale | e8 | |
| Numero denti Z | 3 | |
| Angolo dell’elica | 45 grado | |
| Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
| Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,5×D per contornatura | |
| Codolo | DIN 6535 HB con h6 | |
| Passaggio interno per LR | no | |
| Lunghezza taglienti Lc | 6 mm | |
| Sporgenza totale L1 incl. posizione libera | 15 mm | |
| ⌀ Posizione libera D1 | 2,3 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 50 mm | |
| ⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
| Forma del codolo | HB | |
| Larghezza dello smusso angolare a 45° | 0,1 mm | |
| Angolazione dello smusso angolare | 45 grado | |
| Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 750 N/mm2 | 0,01 mm | |
| Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 750 N/mm2 | 0,011 mm | |
| Colore collarino | senza | |
| Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
| Codice articolo | 202294 2,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197880338 | |
| Codice del produttore | 202294 2,5 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |