{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Serie | Master Alu | |
| ⌀ Tagliente DC | 20 mm | |
| Rivestimento | DLC | |
| Materiale da taglio | HMI | |
| Norma | DIN 6527 | |
| Modello | W | |
| Tolleranza ⌀ nominale | e8 | |
| Numero denti Z | 3 | |
| Angolo dell’elica | 42 grado | |
| Caratteristica angolo dell’elica | differente | |
| Passo dei taglienti | differente | |
| Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
| Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | 0,5×D per contornatura; 0,5×D per contornatura | |
| Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
| Qualità equilibratura con codolo | G 2,5 con HA | |
| Passaggio interno per LR | sì | |
| Strategia di truciolatura | HPC | |
| Lunghezza taglienti Lc | 41 mm | |
| Sporgenza totale L1 incl. posizione libera | 52 mm | |
| ⌀ Posizione libera D1 | 19,8 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 104 mm | |
| ⌀ Codolo Ds | 20 mm | |
| Arrotondamento degli angoli rv | 0,5 mm | |
| Avanzamento fz per fresatura di scanalature in Al a truciolo corto | 0,18 mm | |
| Avanzamento fz per contornatura in Al a truciolo corto | 0,22 mm | |
| Colore collarino | giallo | |
| Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
| Codice articolo | 202006 20 | |
| EAN / GTIN | 4062406126230 | |
| Codice del produttore | 202006 20 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |