{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| ⌀ Tagliente DC | 8 mm | |
| Rivestimento | TiAlN | |
| Materiale da taglio | HSS Co 5 | |
| Tolleranza ⌀ nominale | js14 | |
| Numero denti Z | 1 | |
| Angolo dell’elica | 30 grado | |
| Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
| Codolo | Codolo cilindrico con h6 | |
| Passaggio interno per LR | no | |
| Lunghezza taglienti Lc | 14 mm | |
| Sporgenza totale L1 incl. posizione libera | 54 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 80 mm | |
| ⌀ Codolo Ds | 8 mm | |
| Larghezza dello smusso angolare a 45° | 0,23 mm | |
| Angolazione dello smusso angolare | 45 grado | |
| Colore collarino | senza | |
| Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
| Codice articolo | 190750 8X80 | |
| EAN / GTIN | 4045197098757 | |
| Codice del produttore | 190750 8X80 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |