Fresa cilindrica frontale per semifinitura NF, non rivestito, ⌀ × Larghezza js16: 40X32mm

Codice art.: 182500 40X32
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ × Larghezza js16 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HSS Co 5
  • Norma: DIN 1880 T1
  • Profilo fresa: NF
  • Tolleranza ⌀ nominale: js16
  • Attacco fresa cilindrica frontale: con tassello adattatore

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 40 mm
Altezza complessiva 32 mm
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HSS Co 5
Norma DIN 1880 T1
Profilo fresa NF
Tolleranza ⌀ nominale js16
Attacco fresa cilindrica frontale con tassello adattatore
Angolo dell’elica 27 grado
Direzione di avanzamento orizzontale e obliquo
⌀ Foro H7 16 mm
Numero denti Z 6
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 750 N/mm2 0,07 mm
Passaggio interno per LR no
Angolazione dello smusso angolare 90 grado
Colore collarino senza
Forma del codolo a manicotto
Tipo di prodotto Fresa cilindrica

Identificazione e classificazione

Codice articolo 182500 40X32
EAN / GTIN 4045197096906
Codice del produttore 182500 40X32
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
30
Acciaio < 750 N/mm²
P
28
Acciaio < 900 N/mm²
P
25
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
18
CuZn
N
45
Uni
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Profilo con spoglia rettificata. Le scanalature consentono la riaffilatura senza modificare il profilo.

Nota:

fz per ae = 0,5 - 1×D.