{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| ⌀ | 225 mm | |
| Spessore | 2 mm | |
| Materiale da taglio | HSS | |
| ⌀ Foro | 40 mm | |
| Numero denti Z | 180 | |
| Passo t | 4 mm | |
| Numero di fori di trascinamento | 2 | |
| ⌀ Foro di trascinamento | 8 mm | |
| Interasse fori di trascinamento | 55 mm | |
| Per seghe delle seguenti marche | Eisele | |
| adatto per materiale | metallo | |
| Passaggio interno per LR | no | |
| Tipo di prodotto | Lama per seghe circolari |
| Codice articolo | 177000 225X2 | |
| EAN / GTIN | 4045197905345 | |
| Produttore/persona responsabile | Re-Bo REBER GmbH Spezialfabrik für Metallkreissäge, Ellwanger Straße 97, 73441 BOPFINGEN, Deutschland, www.re-bo.com |