Nastro per sega in metallo duro rivestito HM-Titan MU, Larghezza × Spessore 41 × 1,3 mm, Denti / Pollice: 3/4

Codice art.: 174113 3/4
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Denti / Pollice Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HM
  • Dentatura: Combi
  • Angolo di spoglia superiore: 10
  • Contenuto: HM

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza 41 mm
Materiale da taglio HM
Spessore 1,3 mm
Dentatura Combi
Angolo di spoglia superiore 10 grado
Contenuto HM
Quantità minima d’ordine 1 pz.
Confezione 1 pz.
Tipo di prodotto Nastro metallico per seghe

Identificazione e classificazione

Codice articolo 174113 3/4
EAN / GTIN 2050001710338
Produttore/persona responsabile ROBERT RÖNTGEN GmbH & Co. KG, Auf dem Knapp 44, 42855 REMSCHEID, Deutschland, www.roentgen-saw.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
100
Alluminio (a truciolo corto)
N
100
Alluminio > 10% Si
N
70
Acciaio < 500 N/mm²
P
90
Acciaio < 750 N/mm²
P
80
Acciaio < 900 N/mm²
P
70
Acciaio < 1100 N/mm²
P
60
Acciaio < 1400 N/mm²
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
80
CuZn
N
80
Uni
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

HM titanio RÖNTGEN:
nastro per sega rivestito in metallo duro con forme dei denti rettificate. (Durezza ca. 1600 HV). Elevate prestazioni di asportazione truciolo.
Punte dei denti in metallo duro di alta qualità (HM) con angolo di spoglia superiore positivo (10°) e nastro portante in acciaio per molle altamente legato. Versione adatta per uso universale, in particolare su tutti i tipi di acciaio più comuni fino a una resistenza alla trazione di 1700 N/mm2. Speciale silenziosità e superficie di taglio ottimizzata grazie alle geometrie dei denti rettificate di alta precisione.

Nota:

Nella richiesta indicare la segatrice a nastro (produttore e modello), dimensioni del nastro, materiale e sezione del materiale.
Le macchine per officina universali di piccole dimensioni (seghe a nastro con telaio oscillante e larghezza nastro 27×0,9 mm) non sono di norma concepite per l’utilizzo di nastri per sega rivestiti in HM.
Per eventuali domande tecniche potete rivolgervi ai nostri tecnici applicativi. Ulteriori informazioni sono disponibili nel manuale di asportazione truciolo GARANT n. art. 110020 oppure alla pagina di RÖNTGEN Cutting Solutions (RCS) https://www.roentgen-saw.com/RCS/.
Prezzo unitario = prezzo per metro lineare × lunghezza del nastro inclusa saldatura.
Dati necessari per l’ordine: codice articolo e dimensione (denti per pollice) × lunghezza desiderata (mm).
Esempio: 5 pezzi n. art. 174113 Dim. 2/3 × 4640 mm.