Lama per segatrici per Kasto, Bimetallo, Lunghezza L / Denti per pollice: 450/4

Codice art.: 171250 450/4
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF 49.65 / 1 Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF 41.35 / 1 Articolo
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza L / Denti per pollice Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Dentatura: normale

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza L 450 mm
Denti / pollice 4
Materiale da taglio Bimetallo
Dentatura normale
Larghezza 38 mm
Spessore 2 mm
⌀ Foro di tensionamento 8,5 mm
Tipo di prodotto Lama per segatrici

Identificazione e classificazione

Codice articolo 171250 450/4
EAN / GTIN 7311518114121
Codice del produttore 3809-450-38-2.00-4-KA
Produttore/persona responsabile SNA Europe (Deutschland) GmbH, Willettstraße 10, 40822 METTMANN, Deutschland, www.bahco.com

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
Alluminio > 10% Si
N
Acciaio < 500 N/mm²
P
Acciaio < 750 N/mm²
P
Acciaio < 900 N/mm²
P
Acciaio < 1100 N/mm²
P
Acciaio < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Uni
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

BAHCO bimetallo – Una lama dentata in HSS è saldata a un corpo lama elastico in acciaio speciale mediante micro-saldatura a fascio di elettroni sottovuoto. In tal modo, queste lame risultano enormemente elastiche con estrema durezza delle punte dei denti e davvero resistenti alla rottura, anche in presenza di forti sollecitazioni.

Nota:

Speciali per macchine Kasto (fori di serraggio sfalsati eccentricamente a partire da lame di 38 mm di larghezza).
Importante: osservare scrupolosamente le istruzioni per l’uso allegate alle lame.