• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Lama per segatrici per Kasto, HSS, Lunghezza L / Denti per pollice: 300/6

Codice art.: 171150 300/6
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF 12.15 / 1 Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF 10.15 / 1 Articolo
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza L / Denti per pollice Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Dentatura: normale

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza L 300 mm
Denti / pollice 6
Materiale da taglio HSS
Dentatura normale
Larghezza 32 mm
Spessore 2 mm
⌀ Foro di tensionamento 8,5 mm
Tipo di prodotto Lama per segatrici

Identificazione e classificazione

Codice articolo 171150 300/6
EAN / GTIN 4045197095107
Codice del produttore 171150 300/6
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
Alluminio > 10% Si
N
Acciaio < 500 N/mm²
P
Acciaio < 750 N/mm²
P
Acciaio < 900 N/mm²
P
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

GARANT – Lama in acciaio superrapido al molibdeno HSS (DMo5). Grazie alla durezza elevata e all’estrema tenacia si ottengono prestazioni di taglio molto elevate (quindi tempi di taglio brevi e lunga durata dell’utensile). La stradatura precisa garantisce tagli assolutamente diritti.

Nota:

Speciali per macchine Kasto (fori di serraggio sfalsati eccentricamente a partire da lame di 38 mm di larghezza).
Importante: osservare scrupolosamente le istruzioni per l’uso allegate alle lame.