Perno guida, Dim. / ⌀ Perno: 2/25mm

Codice art.: 156750 2/25
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. / ⌀ Perno (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Perno guida 25 mm
Lunghezza complessiva 105 mm
⌀ Gambo 10 mm
Tipo di prodotto Perno guida

Identificazione e classificazione

Codice articolo 156750 2/25
EAN / GTIN 4033591016958
Codice del produttore 15 624 250
Produttore/persona responsabile GFS Werkzeuge & Metallverarbeitung GmbH, Gewerbegebiet Limbach 12, 96178 POMMERSFELDEN, Deutschland, www.gfs-tools.com

Descrizione

Esecuzione:

Perno guida fisso: a nitrurazione, tornito di precisione.
Perno rotante: temprato in superficie, rettificato.
Dim. Da 01/2,4 a 1/8,4 − perno guida fisso.
Dim. da 1/8,5 a 1/18 − perno rotante con canalino passaggio lubrorefrigerante.
Dim. da 2/11,5 a 2/13 − Perno guida fisso.
Dim. da 2/14 a 2/32 − perno rotante con canalino passaggio lubrorefrigerante.

Uso:

Se si utilizza il perno guida rotante (con canalino lubrorefrigerante) Dim. 1 e Dim. 2 sul portautensili n. art. 156720 Dim. 1/20, il lubrorefrigerante giunge direttamente al tagliente per un'asportazione ottimale del truciolo.