{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| ⌀ Svasatore | 4,6 mm | |
| Rivestimento | non rivestito | |
| ⌀ Perno guida | 2,4 mm | |
| Materiale da taglio | HSS E | |
| Numero taglienti Z | 3 | |
| Norma | DIN 373 | |
| Codolo | Codolo cilindrico | |
| Angolo gradino di svasatura | 180 grado | |
| Per dimensione viti | M2,2 | |
| Lunghezza complessiva L | 56 mm | |
| ⌀ Codolo Ds | 4,6 mm | |
| Avanzamento f in acciaio < 500 N/mm2 | 0,07 mm/gir. | |
| Passaggio interno per LR | no | |
| ⌀ Preforatura | 2,4 mm | |
| Altezza gradino L1 1° gradino con smusso | 2,5 mm | |
| Lunghezza tagliente lc | 10 mm | |
| Angolo di affilatura | 180 grado | |
| Tipo di prodotto | Svasatori per sedi di viti |
| Codice articolo | 155700 4,6X2,4 | |
| EAN / GTIN | 4045197462886 | |
| Codice del produttore | 155700 4,6X2,4 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |